Elit AS - ELIT PC-2 m/testknapp - 10340167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målekabel
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 250 V
Målekretskategori - CAT III
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811208936
Elnummer
8003504
Leverandørens varenummer
10340167
Typebeskrivelse
8003504
Type tilbehør/reservedel:
Målekabel
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
250 V
Målekretskategori:
CAT III
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
16 A
Pluggadapter for bruk med Euromaster installasjonstester. Testknapp for enkel måling av jordfeilbrytere, kortslutningsstrøm og isolasjonsmotstand. For måling i stikkontakt med 4mm tilkobling mot Euromaster E2, E3 og AutoEv.


