Elit AS - ELIT Power Prowler - 1160054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Område for motstandsmåling - Ja
Kabeldiameter - 0...0 mm
Maks målbar ledningslengde - 1000 m
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811209223
Elnummer
8010405
Leverandørens varenummer
1160054
Typebeskrivelse
8010405
Indikering:
Digital
Område for motstandsmåling:
Ja
Kabeldiameter:
0...0 mm
Maks målbar ledningslengde:
1000 m
Kontinuitetstest:
Ja
Et meget allsidig instrument. ELIT Power Prowler kombinerer TDR reflektometer med multimeterfunksjoner, samt mulighet for registrering av hendelser over tid. Instrumentet kan benyttes på spenningsførende kabler opp til 600V, selv TDR målingen fungerer med spenning tilstede takket være den pattenterte SSTDR teknologien. Avstand til kabelfeil vises i teksformat for enkel tolkning av resultatet. Digitalt multimeter: - DC spenning 0,001V...600V - AC spenning 0,001V...600V - AC spenning med lav impedans(LoZ) for utelukking av spøkelsesspenning - Motstandsmåling 0,1...4,000M - Summer Kabelfeilsøker: - Rask indikering av avstand til brudd, kortslutning og kabellengde - Innebygd tabell med standard kabeltyper - Test på en kjent lengde for eksakt kalibrering til din kabeltype Hendelseslogger: - Kontinuerlig måling for detektering av hendelser >3 sek, - Detekterer, lokaliserer og karakteriserer kabelfeil - Hendelsene registreres med tidsstempel


