Elit AS - ELIT PQ5, 3-fas Energilogger - 10260007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 5
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 1...500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811212186
Elnummer
8011336
Leverandørens varenummer
10260007
Typebeskrivelse
8011336
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
5
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
1...500 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator
5stk 4mm tilkoblinger for spenning for måling av fasespenninger, linjespenninger og spenning N-PE. ELIT PQ5 kan benyttes på alle nettsystem IT/TT/TN og kan settes opp for enten 1-fas eller 3-fas måling. Det medfølger 5 krokodilleklemmer for tilkobling, samt 4stk magnetspisser for kobling direkte på skruen på sikringsautomaten. Måleområde for spenning er fra 1V til 600V.
Instrumentet har en egen funksjon for logging av jordfeil på IT nettet. Instrument vil da måle og logge følgende: Spenning fase-jord og fase-fase, laststrømmer L1/L2/L3 og lekkasjestrøm fra 1mA til 1,000A. Tang for lekkasjestrøm kjøpes separat enten Ø40mm eller Ø68mm. Hvis ønskelig kan ELIT PQ5 også sette opp for å logge 3 lekkasjestrømmer samtidig.
Logging kan enten gjøres til internt 8Gb minnekort eller til ekstern USB minnepinne, loggeintervall kan stilles etter ønske fra 1 sekund til 9999 sekunder. Ved 1 minutt loggeintervall kan loggeren stå 6 år før minne er fullt. ELIT PQ5 lagrer også maksimum og minimum verdier for hvert loggeintervall med 20mS målehastighet.