Elit AS - ELIT PQM-707, 4xFlex - 10260005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Antall spenningsingangskanaler - 5
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...760 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811209278
Elnummer
8010410
Leverandørens varenummer
10260005
Typebeskrivelse
8010410
Indikering:
Grafisk
Antall spenningsingangskanaler:
5
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
0...760 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator
o 7 touch skjerm - intuitivt grensesnitt
o CAT IV 600V - Høy sikkerhet
o Alle parameter I klasse S - god nøyaktighet på målinger
o Li-Ion oppladbart batteri - God mobilitet
o SD minnekort - Lagre data uten begrensninger
Instrumentet har ett internt minne hvor innstillinger, måleroppsett og standard parametere lagres. Målefiler, rapporter og skjermbilder lagres på ett 4GB SD minnekort som kan hentes til PC for analyse og rapportgenerering. Dette kan gjøres på tre måter:
- Koble instrumentet til PC med USB kabel
- Ta ut SD kortet og koble det i PC\\kortleser
- Koble en USB minnepinne til instrumentet og overfør filer til denne for viderebehandling på PC
Hvor mange samtidige parametere som ønskes logget kan velges i oppsettet før logging starter. Instrumentet er kapabelt til å måle og logge alle parametere samtidig hvis ønskelig, ønsker man heller lang loggetid kan man deaktivere det som ikke er interresant.
Instrumentet leveres komplett med 4 fleksible strømmtenger som måler til 3000A, spenningskabler, krokodilleklemmer, magnetisk målespisser, lader, minnekort, kalibreringssertifikat og sist men ikke minst Sonel Analysis programvare for analyse og rapportgenerering.
o Måling og rapport ihht. EN 50160
o Spenning L1, L2, L3, N og PE (5 terminaler)
- Gjennomsnitt, minimum og maksimum verdier, måler til 760 V, også mulig å benyttes med spenningstrafoer f.eks. 22kV/100V
o Strøm L1, L2, L3, N (4 kanaler)
- Gjennomsnitt, minimum og maksimum verdier, måler strøm til 3000A(avhengig av strømtangtype), kan benyttes mot strømtrafoer med 5A eller 1A utgang
o Crest-faktor for strøm og spenning
o Frekvens fra 40 Hz til 70 Hz
o Aktiv, reaktiv, forvrengning, tilsynelatende effekt, inkludert hvilke type reaktiv effekt (kapasitiv\\induktiv)
o Effektmåling:
o Budeanu metoden
o IEEE 1459
o Aktiv, reaktiv og tilsynelatende energi
o Effektfaktor, cos, tg
o Opp til 40. Harmoniske for strøm og spenning
o Total harmonisk forvrengning (THD) for strøm og spenning
o Kort tids flikker (PST) og lang tids flikker (PLT)
o Ubalanse for strøm og spenning
o Registrering av strøm- og spenningshendelser, inkludert kurveformer og grafer av RMS
o Startstrømmer(Insrush)*
o Kalkulering av energitariffer*
o Analyserer, måler og registrerer ihht. IEC 6100-4-30 Klasse S og EN50160 spenningskvalitetsnormen.


