Utgått

Elit AS - ELIT SEP200 Jordingsplate, SEP(200x100x5m) - 545190

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT SEP200 Jordingsplate, SEP(200x100x5m)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Påmontering, fast

  • Modell / utførelse - Uten hette

  • Totalt antall tilkoblinger rund leder - 12

  • Materiale i kontaktskinne - Kobber

  • Isolator - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000621

Elnummer

1240354

Leverandørens varenummer

545190

Typebeskrivelse

Jordingsplate, SEP(200x100x5mm)16 tilkoblinger

Konstruktionstype:

Påmontering, fast

Modell / utførelse:

Uten hette

Totalt antall tilkoblinger rund leder:

12

Materiale i kontaktskinne:

Kobber

Isolator:

Ja

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Høyde:

30 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

200 mm

Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:

12

Kontaktskinnens overflate:

Galvanisk fortinnet

Jordingsplate, fortinnet kobber. Størrelse: 200x100x5mm. 16 tilkoblinger. Med isolatorer ISO30 og skruer.