Elit AS - ELIT SFP6AF8 - 30180014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Rundleder
Tikoblingstverrsnitt - 16...25 mm²
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810004485
Elnummer
1240333
Leverandørens varenummer
30180014
Typebeskrivelse
1240333
Egnet for:
Rundleder
Tikoblingstverrsnitt:
16...25 mm²
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Potensialutjevningsklemme med selvborende skrue (nr. 8, Ø 4,2mm). Koblingskapasitet 1x16mm2 eller 1x25mm2 ved gjennomgående kabel, 16+4mm2 eller 16+6mm2 ved skjøt av ledere. Brukes for å lage høykvalitets elektrisk kontakt mellom jordleder og enhet som skal potensialutjevnes, for eksempel mellom panelrammer, kabelbroer, skap og jordleder. Leveres med selvborende skrue for myke metaller eller tynnplate. Materiale til klemmen er i rustfritt stål. Klemmekapasitet for flertrådet eller massiv jordleder.