Elit AS - ELIT Sikring 6x32mA - 10400003

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT Sikring 6x32mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reservesikring

  • Innstillingsversjon - nei

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 600 V

  • Målekretskategori - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810003020

Elnummer

8010040

Leverandørens varenummer

10400003

Typebeskrivelse

8010040

Type tilbehør/reservedel:

Reservesikring

Innstillingsversjon:

nei

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

600 V

Målekretskategori:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

Ja

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

0,5 A

Sikring i størrelsen 6x32mm og med merkedata 500mA/600V.
Brukes i bl.a. EuroMaster E2, EuroMaster E3 og ELIT 834