Elit AS - ELIT Sveiseform CDMV0112 - 240398
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Grafitt
Bruksområde - Andre
Passer til bruk i høyspenningsområder - Ja
Egnet for katode sveising - nei
Egnet til jernbaneapplikasjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812001529
Elnummer
1240405
Leverandørens varenummer
240398
Typebeskrivelse
1240405
Materiale:
Grafitt
Bruksområde:
Andre
Passer til bruk i høyspenningsområder:
Ja
Egnet for katode sveising:
nei
Egnet til jernbaneapplikasjon:
Ja
Passer til flere bruksområder:
Ja
Tung utførelse:
nei
Redusert utslippsforbindelse:
nei
Reserve sveiseform for jordspyd størrelse 1/2" til wire o.l med Cadweld Multi


