Utgått

Elit AS - ELIT Sveiseform CDMV0158 - 240397

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT Sveiseform CDMV0158

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Grafitt

  • Bruksområde - Kabel til jordspyd

  • Passer til bruk i høyspenningsområder - Ja

  • Egnet for katode sveising - nei

  • Egnet til jernbaneapplikasjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812001536

Elnummer

1240412

Leverandørens varenummer

240397

Typebeskrivelse

1240412

Materiale:

Grafitt

Bruksområde:

Kabel til jordspyd

Passer til bruk i høyspenningsområder:

Ja

Egnet for katode sveising:

nei

Egnet til jernbaneapplikasjon:

Ja

Passer til flere bruksområder:

Ja

Tung utførelse:

nei

Redusert utslippsforbindelse:

nei

Sveiseform til 5/8" jordpyd mot wire o.l. med Cadweld Multi