Elit AS - ELIT T4 Termokamera Fusion view, IP54 - 1050045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,05 °C
Temperaturmåleområde - -20...350 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - Ja
Med Laser - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811206284
Elnummer
8001554
Leverandørens varenummer
1050045
Typebeskrivelse
8001554
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,05 °C
Temperaturmåleområde:
-20...350 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Med Laser:
Ja
Display diagonal:
3,6 inch
Med berøringsskjerm:
Ja
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
Ja
Bilder pr. Sekund (BpS):
50
Relativ målenøyaktighet:
2 %
Frekvensbånd:
8...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
25 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
19 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
2,72 m rad
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
nei
Digital zoom:
4
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
Ja
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Analog videoutgang:
Ja
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
Ja
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-15...50 °C
Med innebygd lampe:
Ja
Med stativholder:
Ja
Egnet for utbyttbare linser:
Ja
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
100...250 V
Inngangsspenning ved DC:
10...15 V
Maks. Batteritid:
3 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,98 kg


