Elit AS - ELIT TL-100 3-ledersett Brun, grønn og blå ledning - 1160042

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT TL-100 3-ledersett Brun, grønn og blå ledning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm

  • Maks. Arbeidspenning - 600 V

  • Målekretskategori - CAT IV

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811205348

Elnummer

8001551

Leverandørens varenummer

1160042

Typebeskrivelse

8001551

Pluggteknikk:

4 mm

Maks. Arbeidspenning:

600 V

Målekretskategori:

CAT IV

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Strømbelastningsevne:

10 A

3-ledersett til EuroMaster E3, E2 og AutoEV.
120cm lange ledninger med silikon-isolasjon, som gjør de meget fleksible også i kulde.
Målespinner med 4mm spisser.
3stk krokodilleklemmer.