Elit AS - ELIT TL-1560 måleprobe knapp - 1060027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811207212
Elnummer
8011006
Leverandørens varenummer
1060027
Typebeskrivelse
8011006
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
10 A
Måleledning med testknapp for å starte målingen uten å fikle med instrumentet. CAT IV 600V/CAT III 1000V. 4mm målespiss med avtagbar beskyttelseshette. Passer også andre isolasjonmultimetere med mulighet for ekstern testknapp som f.eks. Fluke 1587/1507