Elit AS - Elit TL-80 for ELIT EuroLite T400/5010 - 1120096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810004232
Elnummer
8001847
Leverandørens varenummer
1120096
Typebeskrivelse
8001847
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
16 A
ELIT TL-80 måleledningssett bestående av 3 ledninger med 3 løse måleprober med 4mm tupp. I sort, blå og grønn.


