Utgått

Elit AS - ELIT TM-A termokamera Android 206x156pi, for mobil\nettbrett - 1050051

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT TM-A termokamera Android 206x156pi, for mobil\nettbrett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -40...330 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - Ja

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811206994

Elnummer

8002401

Leverandørens varenummer

1050051

Typebeskrivelse

8002401

Indikering:

Digital

Måleområde:

-40...330 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

Ja

Separat føler:

nei

Multi-visning:

Ja

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

Ja

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

Ja

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Infrarød måling:

Ja

Kraftig og portabel. Ett topp moderne termografikamera som tilknyttes din Android. Med termisk sensor på 206x156 punkter og synsvinkel (FOV) på 36°er den glimrende til både innendørs og utendørs bruk. Koble til kamera, last ned app og du er klar for lokalisering og utbedring. FOV 36° = best egnet innendørs