Elit AS - ELIT TR50 Måleledningstrommel - GTY1040014E34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målekabel
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT III
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811209148
Elnummer
8010401
Leverandørens varenummer
GTY1040014E34
Typebeskrivelse
8010401
Type tilbehør/reservedel:
Målekabel
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT III
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
1 A
4mm tilkobling på måletrommel for ledning fra instrument. 4mm bananplugg i enden for tilkobling til krokodilleklemme eller målespiss.


