Elit AS - ELIT U1020 Strømtangadapter - 1050002

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT U1020 Strømtangadapter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde AC - 0...10 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

  • Tangåpning - 128 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810005475

Elnummer

8001879

Leverandørens varenummer

1050002

Typebeskrivelse

8001879

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde AC:

0...10 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

128 mm

Indikering:

Analog

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

Ja

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

ELIT U1020 Strømtangadapter for ELIT 250E. 82mm/125X45mm

Reservedel for eldre versjon (pre 2021) ELIT 250E3 jordfeilsøker.