Elit AS - ELIT UD80A Distribusjonsblokk - 569010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks merkestrøm - 80 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 6
Høyde - 69 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070815000376
Elnummer
1701453
Leverandørens varenummer
569010
Typebeskrivelse
DISTR. BLOKK, UD 80 A
Maks merkestrøm:
80 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
6
Høyde:
69 mm
Bredde:
30 mm
Dybde:
46 mm
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
25...16 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
25...16 mm²
Enpolig distribusjonsblokk. Synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut. Halogenfri. Berøringsvern: IP20. Modulerbar. Selvslukkende plast. Fortinnede kobberblokker. Elektrisk tilkobling mellom ett eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrus fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1.