Elit AS - ELIT Veggbøyle for Ericore - 701990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringstype leder - Med skruklemme
Egnet for rundlederdiameter fra/til - 34...37 mm
Materiale i holder - Rustfritt stål 304 (V2A)
Monteringstype holder - Boring
Materiale i bærere - Rustfritt stål 304 (V2A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070812000713
Elnummer
1240389
Leverandørens varenummer
701990
Typebeskrivelse
Veggbøyler for Ericore
Monteringstype leder:
Med skruklemme
Egnet for rundlederdiameter fra/til:
34...37 mm
Materiale i holder:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Monteringstype holder:
Boring
Materiale i bærere:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Materiale sadler / festeklemmer:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Veggavstand:
0...0 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei