Elit AS - ELIT WireXpert 500 - 10110007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Tvunnet par
Modell / utførelse - Sertifiseringssett av kategori 6
Type indikering - Berøringsskjerm
Tilleggsenhet - nei
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WireXpert
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070811209049
Elnummer
8003515
Leverandørens varenummer
10110007
Typebeskrivelse
8003515
Egnet for:
Tvunnet par
Modell / utførelse:
Sertifiseringssett av kategori 6
Type indikering:
Berøringsskjerm
Tilleggsenhet:
nei
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja
Super kjapp testing, kun 9 sekunder.
Høy nøyaktighet ihht EN, TIA og ISO standarder.
Intuitivt grensesnitt på store fargeskjermer med tutch på begge enheter.
Kan utføre sertifisering av pathe-snorer.
Avansert kabelsertifisering opp til 500MHz(CAT 6A).
Testing av industri-ethernet med M12 forbindelser.
Avansert rapportgenerering.
Kabellengdemåling og koblingsbilde(wire map).
2000 komplette tester kan lagres til internt minne.
Medfølgende utstyr:
2x WX500 sertifiseringsenheter,
2x beskyttelsesdeksler,
2x CAT 6A Permanent Link adaptere,
2stk CAT 6A Permanent link testledninger,
2stk CAT 6A Channel Adapter,
2x Hodetelefoner med mikrofon,
2x Lader, Kalibreringssertifikat
USB minnepinne med manualer og programvare,
Bæreveske.


