Elit AS - ELIT9050R ledning rød 2,5mm2 - 1120609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006168
Elnummer
8001899
Leverandørens varenummer
1120609
Typebeskrivelse
8001899
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
36 A
Fleksibel silikon ledning ELIT 9050R sort 2,5mm2.
Temperaturområde: -60 til +180 grader C.
Ø3,9mm
Temperaturområde: -60 til +180 grader C.
Ø3,9mm


