Elit AS - ELIT9050S ledning sort 2,5mm2 - 1120610

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT9050S ledning sort 2,5mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 1000 V

  • Målekretskategori - CAT IV

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Silikon

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810006151

Elnummer

8001898

Leverandørens varenummer

1120610

Typebeskrivelse

8001898

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

1000 V

Målekretskategori:

CAT IV

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Silikon

Strømbelastningsevne:

36 A

Fleksibel silikon ledning ELIT 9050S sort 2,5mm2.
Temperaturområde: -60 til +180 grader C.
Ø3,9mm