Elit AS - ELITJordpotensialklemme Bolt M6 S - 30180011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Rundleder
Tikoblingstverrsnitt - 4...10 mm²
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810003914
Elnummer
1240329
Leverandørens varenummer
30180011
Typebeskrivelse
1240329
Egnet for:
Rundleder
Tikoblingstverrsnitt:
4...10 mm²
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Potensialutjevningsklemme, M6 bolt, Koblingskapasitet 4, 6, 10, 4+4, 6+6mm2 Brukes for å lage høykvalitets elektrisk kontakt mellom jordleder og enhet som skal potensialutjevnes, for eksempel mellom panelrammer, kabelbroer, skap og jordleder. Fås med plateskrue, selvborende skrue eller M6 bolt. Materiale er i rustfritt stål. Klemmekapasitet for flertrådet eller massiv jordleder.