Elit AS - Feste til oppfanger ALOF1-GS - 702175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringstype skinne - Med skruklemme
Stangdiameter - 28...69,9 mm
Materiale i holder - Stål, galvanisert
Monteringstype holder - Boring
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812001635
Elnummer
1240434
Leverandørens varenummer
702175
Typebeskrivelse
Feste til oppfanger ALOF1-GS
Monteringstype skinne:
Med skruklemme
Stangdiameter:
28...69,9 mm
Materiale i holder:
Stål, galvanisert
Monteringstype holder:
Boring
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Materiale sadler / festeklemmer:
Stål, galvanisert
Materiale underdel:
Stål, galvanisert