Elit AS - Festeklips for nedledere, SFT - 107650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringstype leder - Med skruklemme
Egnet for rundlederdiameter fra/til - 6...11 mm
Egnet for flat leder med bredde - 25...30 mm
Materiale i holder - Plast
Monteringstype holder - Boring
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000096
Elnummer
1240406
Leverandørens varenummer
107650
Typebeskrivelse
Festeklips for nedledere, SFT-23-N
Monteringstype leder:
Med skruklemme
Egnet for rundlederdiameter fra/til:
6...11 mm
Egnet for flat leder med bredde:
25...30 mm
Materiale i holder:
Plast
Monteringstype holder:
Boring
Materiale i bærere:
Andre
Materiale sadler / festeklemmer:
Plast
Materiale underdel:
Plast
Veggavstand:
12...15 mm
Byggehøyde for lederholder:
21 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei