Elit AS - GEM elektrodemasse - 1240353 - 163670

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - GEM elektrodemasse - 1240353

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070812000331

Elnummer

1240353

Leverandørens varenummer

163670

Typebeskrivelse

GEM elektrodemasse

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Nei

GEM jordforbedrende masse er et førsteklasses ledende materiale. GEM øker effektiviteten på jordingen. Det er det ideelle materialet å bruke i områder som for eksempel steinete jord, sprengstein, fjell og sandjord. Det brukes mye i forbindelse med innstøping av dypelektrode i borede hull i fjell, og ved legging av ringjord i grus. Når GEMen er installert, opprettholder det sin lave motstand under hele levetiden til prosjektet. Massen gir svært gode resultater. GEM massens innvirkning ved ulike jordsmonnstyper kan beregnes på forhånd ved bruk av GEM dataprogram. Trykk på Last ned knappen for å få tilgang på GEM kalkulator. PS: For bruk av korrekt ohm/m verdi i programmet kan en enten bruke Wenner's metode / 4-pkt metoden på en installasjonstester (f.eks ELIT Eurotest), eller få verdier fra NGU (www.ngu.no).