Utgått

Elit AS - Inline kopling til mast - 701320

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Inline kopling til mast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 475 mm

  • Diameter - 60...70 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Tilkobling - Rundleder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810001866

Elnummer

1240373

Leverandørens varenummer

701320

Typebeskrivelse

40150003

Lengde:

475 mm

Diameter:

60...70 mm

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Aluminium

Tilkobling:

Rundleder

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyspenningssikker isolert utførelse:

nei

Inline-kobling til mast, som er produsert i støpt aluminium (Al). Kobler glassfibermaster til andre master eller oppfangere. Inline-koblingen gir 3 forankringspunkter for barduner og en utgang for HVSC Plus kabel. Min. diameter: 60mm Max. diameter: 70mm Vekt: 2,70kg. Utvidet høyde til mast: 200 mm. Maks. klemmoment: 55 kg/cm.