Elit AS - Isolerte Strømlisser IBS 240-430-12 - 30558281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070815000246
Elnummer
1701424
Leverandørens varenummer
30558281
Typebeskrivelse
1701424
Isolerte fleksibler flettet av 0,15mm fortinnet kobbertråd.
Meget høy vibrasjonsresistens og fleksibilitet.
Strømstyrke fra 100A til 630A.
Maks. arbeidstempratur 105 grader
Meget høy vibrasjonsresistens og fleksibilitet.
Strømstyrke fra 100A til 630A.
Maks. arbeidstempratur 105 grader