Elit AS - Jordingsbånd for rør ø10-120m - 30180018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 8...110 mm
Dimeter holder for leder - 2,5...16 mm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Min. klemm- /spennvidde tommer - 1/8"
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811204204
Elnummer
1240490
Leverandørens varenummer
30180018
Typebeskrivelse
30180018
Klemme-/fastspenningsområde:
8...110 mm
Dimeter holder for leder:
2,5...16 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Min. klemm- /spennvidde tommer:
1/8"
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
4"
Jordbåndklemme til rør med diameter Ø8 - 110 mm eller 1/8" - 4" rør. Jordingsbåndet er laget av bronse og har et sinkbelegg. Båndlengden er 415 mm. Den har innebygget klemme med skruer til både jordingsbånd og jordleder. Tilkoblingsmuliget for jordleder mellom 2,5 - 16 mm².