Elit AS - Jordingsbånd for rør ø10-160m - 30180019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 8...165 mm
Dimeter holder for leder - 2,5...16 mm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Min. klemm- /spennvidde tommer - 1/8"
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811204136
Elnummer
1240484
Leverandørens varenummer
30180019
Typebeskrivelse
30180019
Klemme-/fastspenningsområde:
8...165 mm
Dimeter holder for leder:
2,5...16 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Min. klemm- /spennvidde tommer:
1/8"
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
6"
Jordbåndklemme til rør med diameter Ø8 - 165 mm eller 1/8" - 6" rør. Jordingbåndet er laget av bronse og har sinkbelegg. Båndlengden er 580 mm. Den har innebygget klemme med skruer til både jordingsbånd og jordleder. Tilkoblingsmuliget for leder 2,5 - 16 mm².