Elit AS - Lekkasjestrømtang fra 1mA til 1000mA. Lysåpning Ø68mm. Godt skjermet tangkjeft. - 10300036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde AC - 0,001...1 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 68 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811212209
Elnummer
8011338
Leverandørens varenummer
10300036
Typebeskrivelse
8011338
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde AC:
0,001...1 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
68 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
Ja
Lekkasjestrømmåling:
Ja
Harmonisk måling:
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei


