Elit AS - Lynoppfanger brakett, ASA-TB - 102410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Uttak for lynavleder - Gjenger
Materiale - Rustfritt stål 316 (V4A)
Diameter - 10 mm
Vekt - 0,2 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812001031
Elnummer
1240431
Leverandørens varenummer
102410
Typebeskrivelse
Lynoppfanger brakett, ASA-TB
Modell / utførelse:
Andre
Uttak for lynavleder:
Gjenger
Materiale:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Diameter:
10 mm
Vekt:
0,2 kg
Tilkoblingsplate for oppfanger i vinkelutførelse. Feste skrues på vegg, og oppfangeren skrues på feste. Husk å koble på kabelsko med nedlederen.