Utgått

Elit AS - Lynoppfanger CAR0515 - 711090

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Lynoppfanger CAR0515

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 500 mm

  • Diameter - 16...16 mm

  • Modell / utførelse - Avlederstang med gjenger

  • Materiale - Kobber

  • Tilkobling - Rundleder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000829

Elnummer

1240393

Leverandørens varenummer

711090

Typebeskrivelse

Lynoppfanger CAR0515

Lengde:

500 mm

Diameter:

16...16 mm

Modell / utførelse:

Avlederstang med gjenger

Materiale:

Kobber

Tilkobling:

Rundleder

Overflatebeskyttelse:

Andre

Høyspenningssikker isolert utførelse:

nei

Lengde 0,5 m, ø 16 mm. Spiss oppfanger i kopper tilpasset til montasje på takk eller veggmontasje. Finnes i lengder av 0,5 m, 1m og 2m. Standard ø 16 mm. (Finnes i Al utgaven, hvis lynvern bygges opp med Al nettet, men vanskeligere kopplingsmuligheter.) For spesielle lengder over 2 m, ta kontakt med kundeservice. Oppfangere plasseres i utsatte hjørner, på spisse deler av en bygging, i henhold til norm og i samsvar med prosjekterte lynvern tegninger.