Elit AS - Lynoppfanger, CAR1015 - 711110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Diameter - 16...16 mm
Modell / utførelse - Avlederstang med gjenger
Materiale - Kobber
Tilkobling - Rundleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000836
Elnummer
1240394
Leverandørens varenummer
711110
Typebeskrivelse
Lynoppfanger, CAR1015
Lengde:
1000 mm
Diameter:
16...16 mm
Modell / utførelse:
Avlederstang med gjenger
Materiale:
Kobber
Tilkobling:
Rundleder
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyspenningssikker isolert utførelse:
nei
Lengde 1 m, ø 16 mm. Spiss oppfanger i kopper tilpasset til montasje på takk eller veggmontasje. Finnes i lengder av 0,5 m, 1m og 2m. Standard ø 16 mm. (Finnes i Al utgaven, hvis lynvern bygges opp med Al nettet, men vanskeligere kopplingsmuligheter.) For spesielle lengder over 2 m, ta kontakt med kundeservice. Oppfangere plasseres i utsatte hjørner, på spisse deler av en bygging, i henhold til norm og i samsvar med prosjekterte lynverntegninger.