Utgått

Elit AS - Lynoppfanger flerepunkts CMPR - 711120

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Lynoppfanger flerepunkts CMPR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 580 mm

  • Diameter - 16...16 mm

  • Modell / utførelse - Avlederstang med gjenger

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000843

Elnummer

1240445

Leverandørens varenummer

711120

Typebeskrivelse

Lynoppfanger flerepunkts CMPR

Lengde:

580 mm

Diameter:

16...16 mm

Modell / utførelse:

Avlederstang med gjenger

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyspenningssikker isolert utførelse:

nei

Lynoppfanger flerepunkts CMPR