Utgått

Elit AS - Lynoppfanger veggfeste CBR015 - 711190

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Lynoppfanger veggfeste CBR015

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringstype skinne - Andre

  • Stangdiameter - 16...16 mm

  • Materiale i holder - Messing

  • Monteringstype holder - Boring

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6,6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000874

Elnummer

1240402

Leverandørens varenummer

711190

Typebeskrivelse

Lynoppfanger veggfeste CBR015

Monteringstype skinne:

Andre

Stangdiameter:

16...16 mm

Materiale i holder:

Messing

Monteringstype holder:

Boring

Gjengemål metrisk (M.).:

6,6

Materiale sadler / festeklemmer:

Messing

Materiale underdel:

Messing

Cu- vegg feste for lynoppfangere Ø 16 mm type CAR0515, CAR1015 og CAR2015. Det er et par vegg fester som skal holde oppfangeren på plass. I tillegg trengs ett gjenga feste ( el.nr. 1240401).