Elit AS - Måleprobe med telescope fra 92cm til 172cm med 4mm tilkobling. - 1120799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målesonde
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT IV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811204785
Elnummer
8000022
Leverandørens varenummer
1120799
Typebeskrivelse
8000022
Type tilbehør/reservedel:
Målesonde
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT IV
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
1 A
Måleprobe med justerbar lengde mellom 85 cm og 220 cm med 4mm terminal for tilkobling av ledning. Brukes til blant annet kontinuitetsmåling i tak-armaturer eller koblingsbokser høyt oppe. Kan også i sammenslått tilstand brukes for kontinuitet på punkter langs gulvet.


