Utgått

Elit AS - Masteforlenger, ER1-2000 - 101920

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Masteforlenger, ER1-2000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Diameter - 33...33 mm

  • Modell / utførelse - Avlederstang, avtrappende

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812001000

Elnummer

1240428

Leverandørens varenummer

101920

Typebeskrivelse

Masteforlenger, ER1-2000

Lengde:

2000 mm

Diameter:

33...33 mm

Modell / utførelse:

Avlederstang, avtrappende

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Høyspenningssikker isolert utførelse:

nei

Galvanisert stålforlengelsesmast Ø 33 mm, l=2 m. Til ASL oppfanger. Hvis mast må forlenges til høyde av 5.9 m , koples en forlenger til - 101930 -Ø 36 mm: og hvis mast må forlenges til en høyde av 7.65 m, koples en forlenger til 101940 -Ø 42 mm. Hvis systemet moteres på vegg, bruk veggbrakketer - 702175 ø 28-55 mm: 280 mm fra vegg.