Elit AS - Ministrømtang med Sann RMS. 60A AC/DC og 0,1mA oppløsning, multimeterfunksjoner, CAT III 300V - 10300026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...60 A
Gjeldende måleområde AC - 0...60 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811205317
Elnummer
8000026
Leverandørens varenummer
10300026
Typebeskrivelse
8000026
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...60 A
Gjeldende måleområde AC:
0...60 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
17 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
Ja
Tilleggsfunksjoner SANN RMS, VFC, NCV, Hold, ZERO, summer, lys i display.
Utstyr som følger med: Bæreveske, måleledninger, batteri (2xAAA) og norsk brukermanual.