Utgått

Elit AS - Oppfangerfeste TTRC16 - 711210

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Oppfangerfeste TTRC16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for rundlederdiameter - 8...10 mm

  • Klemområde - 25...30 mm

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Forbindelsestype - Tilkoblingselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000881

Elnummer

1240401

Leverandørens varenummer

711210

Typebeskrivelse

Oppfangerfeste TTRC16

Egnet for rundlederdiameter:

8...10 mm

Klemområde:

25...30 mm

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

Forbindelsestype:

Tilkoblingselement

Monteringshull:

16 mm

Type festeskruer:

Sekskantskrue

Cu- vegg feste for lynoppfangere Ø 16 mm type CAR0515, CAR1015 og CAR2015. Det er gjenget kopling som har skrueavslutting for tilkobling til kabelsko med nedlederen. I tillegg trengs lynoppfanger veggfester (2 stk - el.nr. 1240402).