Elit AS - Prefabrikert jordlisse, MBJ 25-300-10 - 30556710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810007363
Elnummer
1701418
Leverandørens varenummer
30556710
Typebeskrivelse
1701418
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
300 mm
Med kabelsko:
nei
Kabelbredde ca.:
23 mm
Kabelhøyde ca.:
1,5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja
Prefabrikert jordslisse i flettet kobbertråd kan bøyes svært nær kobl.punkt.Tåler mye vibrasjon og bøying. Anbefalt i EMC direktive for jording


