Elit AS - Prefabrikert jordlisse, MBJ 25-500-10 - 30556950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006991
Elnummer
1701419
Leverandørens varenummer
30556950
Typebeskrivelse
1701419
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
500 mm
Med kabelsko:
nei
Kabelbredde ca.:
23 mm
Kabelhøyde ca.:
1,5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja
Jordlisse, 25mm2, 500mm lang, 10mm hulldiameter. 150A
Utmerket elektrisk kontakt pga den integrerte kontaktflaten.
Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet.
Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet.
Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire.
Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.
Utmerket elektrisk kontakt pga den integrerte kontaktflaten.
Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet.
Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet.
Fortinnet elektrolytisk kobber med 0.15mm wire.
Mulig å bøye svært nær kontakt. Areal arbeidstemperatur opp til 105°C.


