Elit AS - SKJØTEHYLSE 5/8KONISK CC58 - 158010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Tilkoblingsmuffe
Diameter jordtilkobling - 142...142 mm
Tilkoblingshull - 142 mm
Materiale - Messing
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070810000890
Elnummer
1240330
Leverandørens varenummer
158010
Typebeskrivelse
Skjøtehylse konisk 5/8"
Konstruktionstype:
Tilkoblingsmuffe
Diameter jordtilkobling:
142...142 mm
Tilkoblingshull:
142 mm
Materiale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
En konisk skjøtehylse laget for 5/8" jordspyd. Skjøtingen foregår automatisk når spydene slås ned og skjøten blir 100% tett.
Gir god, sikker og korrosjonssikker skjøt med lav elektrisk motstand.
Skjøtehylsen leveres i "BZT-kobber" som er en legering som er sterkere enn kobber, men med ledeevne på lik linje som ren kobber.
Denne anbefales der en antar at jordingen blir utsatt for ekstreme påkjenninger, mekanisk eller korrosjonsmessig.
Gir god, sikker og korrosjonssikker skjøt med lav elektrisk motstand.
Skjøtehylsen leveres i "BZT-kobber" som er en legering som er sterkere enn kobber, men med ledeevne på lik linje som ren kobber.
Denne anbefales der en antar at jordingen blir utsatt for ekstreme påkjenninger, mekanisk eller korrosjonsmessig.