Elit AS - SRL-23-N8, veggfeste 8mm - 12 - 103710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringstype leder - Med klips
Egnet for rundlederdiameter - 8...8 mm
Materiale i holder - Plast
Monteringstype holder - Boring
Materiale underdel - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000065
Elnummer
1240455
Leverandørens varenummer
103710
Typebeskrivelse
SRL-23-N8, veggfeste 8mm
Monteringstype leder:
Med klips
Egnet for rundlederdiameter:
8...8 mm
Materiale i holder:
Plast
Monteringstype holder:
Boring
Materiale underdel:
Plast
Gjengemål metrisk (M.).:
6,5
Veggavstand:
15...15 mm
Byggehøyde for lederholder:
24 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei