Elit AS - Sveisemetall 115F20 - 30163050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Jording
Emballasje - Tube
Tenning - Flintstein
UL-kvalitetsmerke - Ja
Egnet til jernbaneapplikasjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001095
Elnummer
2041247
Leverandørens varenummer
30163050
Typebeskrivelse
2041247
Bruksområde:
Jording
Emballasje:
Tube
Tenning:
Flintstein
UL-kvalitetsmerke:
Ja
Egnet til jernbaneapplikasjon:
Ja
Redusert utslippsforbindelse:
nei
Størrelse 115 gram. 10 doser i pakken. Pris per dose. Tradisjonell Cadweld sveisedose for antenning med gnistpistol. Stålskivene blir levert i pakken. Stålskiva må plasseres i bunnen av sveiseform. Sveisemetall- pulveret helles opp i form. Bankes på bunnen for å løsne startmetallet. Legges på lokk og antennes med gnistpistol.