Utgått

Elit AS - Sveisemetall 90F20 - 2041246 - 163040

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Sveisemetall 90F20 - 2041246

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Jording

  • Emballasje - Tube

  • Tenning - Flintstein

  • UL-kvalitetsmerke - Ja

  • Egnet til jernbaneapplikasjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810001088

Elnummer

2041246

Leverandørens varenummer

163040

Typebeskrivelse

Jording med sveisepunkter

Bruksområde:

Jording

Emballasje:

Tube

Tenning:

Flintstein

UL-kvalitetsmerke:

Ja

Egnet til jernbaneapplikasjon:

Ja

Redusert utslippsforbindelse:

nei

Sveisemetall-pulver, F20, muliggjør en rask, permanent jordforbindelse ved bruk av forhåndsmålte, selvstendige kopper. Hver pakke med sveisemetall-pulver kan enkelt plasseres i sveiseformen og trygt antennes med gnistpistol for å skape en irreversibel binding. Størrelse 90 gram. 10 doser i pakken. Stålskivene blir levert i pakken. Stålskiven må plasseres i bunnen av sveiseformen. Sveisemetall- pulveret helles opp i formen. Bankes på bunnen for å løsne startmetallet. Legges på lokk og antennes med gnistpistol.