Utgått

Elit AS - Topphylse 1/2 For Jordspyd 25mm - 158610

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Topphylse 1/2 For Jordspyd 25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Tilkoblingsmuffe

  • Diameter jordtilkobling - 12,7...12,7 mm

  • Klemområde wire - 25...25 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000263

Elnummer

1240331

Leverandørens varenummer

158610

Typebeskrivelse

Topphylse, PT-12-25/300

Konstruktionstype:

Tilkoblingsmuffe

Diameter jordtilkobling:

12,7...12,7 mm

Klemområde wire:

25...25 mm²

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Den koniske topphylsen er konstruert for å sikre en stabil og varig forbindelse mellom spyd og wire, og er et utmerket alternativ til den konvensjonelle jordklemmen. Topphylsen består av "BZT-kobber". Den er utformet som en "halv skjøtehylse", for feste til spydet og med en topp for wiren (25 mm², 35 mm², 50 mm²) som er formpresset til hylsen (muffen) under 20 tonns trykk. Topphylsen monteres på spydet ved hjelp av hammer (fem slag krever minst 1,5 tonns trekraft for å få den av). PT-12-25/300 modellen har 25mm² Cu wire med 300millimeters lengde påmontert, og hylsen er laget for konisk tilkobling mot 1/2" koniske jordspyd.