Elit AS - Trafo til 3-fas kjøkkenwattmeter - 2050016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 70 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0,1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810005628
Elnummer
8001894
Leverandørens varenummer
2050016
Typebeskrivelse
20850003
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
70 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0,1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
12 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
3