Elit - Distanse i metall med lengden 15mm og gjengestørrelse på M6. - 20350129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter - 6 mm
Ytre diameter - 10 mm
Lengde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810007141
Elnummer
1701429
Leverandørens varenummer
20350129
Typebeskrivelse
1701429
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter:
6 mm
Ytre diameter:
10 mm
Lengde:
15 mm
Sekskantet metalldistanse i elektro galvanisert stål. Til å feste avdekning eller profiler. Distansen har lengden 15mm og har innvendig og utvendig gjenger i M6. Bredden på sekskant er 10mm. Lengden på utvendige gjenger er 10mm og innvendige er 10mm.


