Elit - Distanse i metall med lengden 25mm og gjengestørrelse på M5. - 20350121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter - 5 mm
Ytre diameter - 8 mm
Lengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810007042
Elnummer
1701426
Leverandørens varenummer
20350121
Typebeskrivelse
1701426
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter:
5 mm
Ytre diameter:
8 mm
Lengde:
25 mm
Sekskantet metalldistanse i elektro galvanisert stål. Til å feste avdekning eller profiler. Distansen har lengden 25mm og har innvendig og utvendig gjenger i M5. Bredden på sekskant er 8mm. Lengden på utvendige gjenger er 8mm og innvendige er 10mm.