Elit - Glassfiberlisse, FGBS 10 - 30556220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006861
Elnummer
1701415
Leverandørens varenummer
30556220
Typebeskrivelse
1701415
Kabelbeskyttelse av flettet glassfiber (FGBS). Glassfiberimprignert med høytemperaturlakk. Isolering og mekanisk beskyttelses funksjon. Arbeidstemperatur: -70°C opp til +400°C. Halogenfri. Ihht UL 1441 VW1. Ekspanderbar 1 til 3. Nominell diameter: 10mm. Maks ekspandert diameter: 30mm. 50m pr eske. 16 gram per meter.